RUDUS - Kaappitarvike, betonijalusta - J 1 lev 850 betoni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 1000 mm
Leveys - 850 mm
Syvyys - 360 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9754013
Toimittajan tuotenumero
8831001
Tukkuerä
3
Korkeus:
1000 mm
Leveys:
850 mm
Syvyys:
360 mm
-