RUDUS - Kaappitarvike, betonijalusta - J 2 lev 1050 betoni
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 1000 mm
Leveys - 1050 mm
Syvyys - 360 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9754017
Toimittajan tuotenumero
8831002
Tukkuerä
3
Korkeus:
1000 mm
Leveys:
1050 mm
Syvyys:
360 mm