RUDUS - Kaappitarvike, etulevy teräs - J/TJ 1 lev 765 etulevy

KopioiKopioi
RUDUS - Kaappitarvike, etulevy teräs - J/TJ 1 lev 765 etulevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 1000 mm

  • Leveys - 850 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9754016

Toimittajan tuotenumero

8832001

Tukkuerä

1

Korkeus:

1000 mm

Leveys:

850 mm

-