RUDUS - Kaappitarvike, etulevy teräs - J/TJ 2 lev 965 etulevy
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 1000 mm
Leveys - 1050 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9754018
Toimittajan tuotenumero
8832002
Tukkuerä
1
Korkeus:
1000 mm
Leveys:
1050 mm