RUKO - Kierretappilajitelma - Ruko käsikierretappisarja M3-M12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007140386151
Sähkönumero
6420579
Toimittajan tuotenumero
259004RO
Tukkuerä
1
Ruko käsikierretappisarja M3-M12 +porat FLOWSTEP
RUKO Käsikierretappisarja M3-M12 +porat FLOWSTEP®. Käsikierretappisarja HSS + ULTIMATECUT kierukkaporat DIN 338 FLOWSTEP® HSS muovikotelossa. 15-osainen käsikierretappisarja sisältää 7 kpl käsikierretappeja ≈ DIN 352 HSS M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 sekä 7 kpl ULTIMATECUT DIN 338 malli FLOWSTEP® HSS kierukkaporia, koossa: 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2 mm. FLOWSTEP® kärki. Huomattavasti pidempi työkalun käyttöikä - Yhdellä terällä 5x enemmän reikiä. Ajansäästö jopa 50 %. Erittäin nopea ja energiaa säästävä poraus. Täydellinen keskitys, joka estää liukumisen jopa pyöreillä pinnoilla, kuten putkissa. Helppo ja sujuva porausprosessi ilman juuttumista materiaaliin. Optimaalinen suorituskyky käsikäyttöisissä (langattomissa) sähkötyökaluissa. 3-viiste varren ansiosta kärki ei pääse pyörimään poraistukassa. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa.
RUKO Käsikierretappisarja M3-M12 +porat FLOWSTEP®. Käsikierretappisarja HSS + ULTIMATECUT kierukkaporat DIN 338 FLOWSTEP® HSS muovikotelossa. 15-osainen käsikierretappisarja sisältää 7 kpl käsikierretappeja ≈ DIN 352 HSS M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 sekä 7 kpl ULTIMATECUT DIN 338 malli FLOWSTEP® HSS kierukkaporia, koossa: 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2 mm. FLOWSTEP® kärki. Huomattavasti pidempi työkalun käyttöikä - Yhdellä terällä 5x enemmän reikiä. Ajansäästö jopa 50 %. Erittäin nopea ja energiaa säästävä poraus. Täydellinen keskitys, joka estää liukumisen jopa pyöreillä pinnoilla, kuten putkissa. Helppo ja sujuva porausprosessi ilman juuttumista materiaaliin. Optimaalinen suorituskyky käsikäyttöisissä (langattomissa) sähkötyökaluissa. 3-viiste varren ansiosta kärki ei pääse pyörimään poraistukassa. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa.


