RUKO - Kierretappilajitelma - Ruko konetappisarja M3-M12+porat

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007140386175
Sähkönumero
6420577
Toimittajan tuotenumero
259048ERO
Tukkuerä
1
Ruko konetappisarja M3-M12 +porat HSSCo5 FLOWSTEP
RUKO Konetappisarja M3-M12 +porat HSSCo5 FLOWSTEP®. Konekierretappi sarja HSSE-Co 5 + ULTIMATECUT kierukkaporat DIN 338 FLOWSTEP® HSSE-Co 5 muovikotelossa. 14-osainen sarja sisältää: 7 kpl konekierretappeja DIN 371 / 376 B läpirei'ille: HSSE-Co 5 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 sekä 7 kpl ULTIMATECUT DIN 338 FLOWSTEP® HSSE-Co 5 kierukkaporia, koossa: 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2 mm. FLOWSTEP® kärki. Huomattavasti pidempi työkalun käyttöikä - Yhdellä terällä 5x enemmän reikiä. Ajansäästö jopa 50 %. Erittäin nopea ja energiaa säästävä poraus. Täydellinen keskitys, joka estää liukumisen jopa pyöreillä pinnoilla, kuten putkissa. Helppo ja sujuva porausprosessi ilman juuttumista materiaaliin. Optimaalinen suorituskyky käsikäyttöisissä (langattomissa) sähkötyökaluissa. 3-viiste varren ansiosta kärki ei pääse pyörimään poraistukassa. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa.
RUKO Konetappisarja M3-M12 +porat HSSCo5 FLOWSTEP®. Konekierretappi sarja HSSE-Co 5 + ULTIMATECUT kierukkaporat DIN 338 FLOWSTEP® HSSE-Co 5 muovikotelossa. 14-osainen sarja sisältää: 7 kpl konekierretappeja DIN 371 / 376 B läpirei'ille: HSSE-Co 5 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 sekä 7 kpl ULTIMATECUT DIN 338 FLOWSTEP® HSSE-Co 5 kierukkaporia, koossa: 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2 mm. FLOWSTEP® kärki. Huomattavasti pidempi työkalun käyttöikä - Yhdellä terällä 5x enemmän reikiä. Ajansäästö jopa 50 %. Erittäin nopea ja energiaa säästävä poraus. Täydellinen keskitys, joka estää liukumisen jopa pyöreillä pinnoilla, kuten putkissa. Helppo ja sujuva porausprosessi ilman juuttumista materiaaliin. Optimaalinen suorituskyky käsikäyttöisissä (langattomissa) sähkötyökaluissa. 3-viiste varren ansiosta kärki ei pääse pyörimään poraistukassa. Ei enää uudelleenkiinnitystä poraistukkaan. Tämä tekee työstä vaivattomampaa.


