RUNPOTEC - Vetojousitarvike - Runpotec tikkusarja 19-osaa

Growit Infra Oy
KopioiKopioi
RUNPOTEC - Vetojousitarvike - Runpotec tikkusarja 19-osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.3...0.6 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 0.3 kW

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoituskäyttöjännite - 230...400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9120045473100

Sähkönumero

6441907

Toimittajan tuotenumero

10020

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.3...0.6 A

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.3 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

230...400 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

painonappi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.1 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

3 eri vahvuista tikkua, 2 koukkua, Runpoglider kärki<(>&<)>vetopää,valaisin,magneetti