SAAS INSTRUMENTTI - highline asennusprofiili - striprail U20x14mm alumiini 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Leveys - 20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Sisältää päätyosan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524001595
Sähkönumero
4128033
Toimittajan tuotenumero
10000621
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Leveys:
20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Halkaisija:
0 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2000 m
saas strip rail
saas striprail on lednauhalle soveltuva 2 metrin pituinen U-profiili, mitoiltaan 20x14mm. Profiilin mukana paketissa on päädyt, U-kiinnikkeet sekä suojalista opaali. Profiilin korkeus on mitoitettu peittämään lednauhan valopisteet. Profiilin alumiinirakenteessa olemme huomioineet jäähdytystehon riittävyyden myös saas strip pro P A++ ja saas strip pro SP A++ lednauhoille. Profiileja voidaan asentaa peräkkäin ja käyttämällä highline bracket U-kiinnikettä liitoskohdassa, saadaan huomaamaton ja tyylikäs lopputulos. Profiilia lyhennettäessä, päätykappale kiinnittyy helposti ruuveilla paikoilleen.
- Rakenne: 2m alumiininen U-profiili 20x14 mm, päätykappaleet 4 kpl U-kiinnikkeitä opaali suojalista
- Väri: Eloksoitu alumiini
- Valon avautumiskulma: 100°
- Asennus: Ruuvit tai highline bracket (41 069 07)
- Kotelointiluokka: IP44
Erikseen tilattavissa sävyt valkoinen ja musta





