SAAS INSTRUMENTTI - highline kalustevalaisin - wide+lisäo teholed 1x3W 3K VA

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025687308

Sähkönumero

4106984

Toimittajan tuotenumero

10000425

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

3...3.6 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Pinnan suojaus:

muu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys potentiometri:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

kyllä

Soveltuu lampputeholle:

3...3 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

muu

Ulkohalkaisija:

18 mm

Korkeus/syvyys:

18 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

18 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

22.5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

muu

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Kiinteä korkeus:

25...0 mm

Upotusleveys:

15...0 mm

Valoisuusintensiteetti:

100...0 cd

Valaisimen valotehokkuus:

67...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

100...0 lm

Upotuspituus:

22.5...0 mm

highline wide+ teholed 1x3W 3000K,asennuskaluste valkoinen

saas wide
Valaisin soveltuu kattoon, kalusteisiin sekä syvennyksiin joissa valo saa levittäytyä koko valaistavalle alueelle.

Soveltuvat liitäntälaitteet:
saas driver (40 190 02)              3-12 kpl led
saas driver one led (41 280 49)    1 kpl led
saas dim (41 069 32)                  3-12 kpl led
saas maxi dim (41 280 45)         3-16 kpl led