SAAS INSTRUMENTTI - highline kalustevalaisin - wide+lisäo teholed 1x3W 4K VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 3 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025687407
Sähkönumero
4106988
Toimittajan tuotenumero
10000420
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
3...3.6 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Himmennys DALI-2:
kyllä
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Pinnan suojaus:
muu
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys potentiometri:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
kyllä
Soveltuu lampputeholle:
3...3 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
18 mm
Korkeus/syvyys:
18 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
18 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
22.5 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...1.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
muu
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Kiinteä korkeus:
25...0 mm
Upotusleveys:
15...0 mm
Valoisuusintensiteetti:
100...0 cd
Valaisimen valotehokkuus:
67...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
100...0 lm
Upotuspituus:
22.5...0 mm
saas wide+
Valaisin soveltuu kattoon, kalusteisiin sekä syvennyksiin joissa valo saa levittäytyä koko valaistavalle alueelle.
Soveltuvat liitäntälaitteet:
saas driver (40 190 02) 4-8 kpl led
saas driver one led (41 281 18) 1-2 kpl led
saas dim (41 069 32) 1-12 kpl led
saas maxi dim (41 280 45) 1-16 kpl led



