SAAS INSTRUMENTTI - highline kalustevalaisin - wide teholed 6x3W 4K 350mA AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025684901
Sähkönumero
4106943
Toimittajan tuotenumero
10000679
Tukkuerä
5
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
alumiini
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
3.6...21.6 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Pinnan suojaus:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
6
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
3...3 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
18 mm
Korkeus/syvyys:
18 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
18 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Pituus:
22.5 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...1.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Kiinteä korkeus:
25...0 mm
Upotusleveys:
15...0 mm
Valoisuusintensiteetti:
100...0 cd
Valaisimen valotehokkuus:
67...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
100...0 lm
Upotuspituus:
22.5...0 mm
saas wide
saas wide-valaisin on leveäkeilainen, 120°. Valaisin soveltuu kalusteisiin sekä syvennyksiin joissa valo saaa vautua heti koko valaistavalle alueelle. Wide-sarjaan on mahdollisuus lisätä 1-2 kpl ledejä myös muista saas sarjoista.
- 6 x 3W Led + liitosjohdot, vakiovirtalähde 350mA IP20
- Värilämpötila 4000K
- Valon avautumiskulma 120 astetta
- IP44
- Sarjaankytkentä
- Valovirta n. 100 lm / led
- CRI 90




