SAAS INSTRUMENTTI - highline kalustevalaisin - wide teholed 6x3W 4K 350mA MU

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025686400

Sähkönumero

4106975

Toimittajan tuotenumero

852070

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

3.6...21.6 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Pinnan suojaus:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

3...3 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

18 mm

Korkeus/syvyys:

18 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

18 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Pituus:

22.5 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Kiinteä korkeus:

25...0 mm

Upotusleveys:

15...0 mm

Valoisuusintensiteetti:

100...0 cd

Valaisimen valotehokkuus:

67...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

100...0 lm

Upotuspituus:

22.5...0 mm

highline wide teholed 6x3W 4000K,asennuskaluste musta, liitosjohdot, vakiovirtalähde 350mA pistotulpalla IP65

saas wide
saas wide-valaisin on leveäkeilainen, 120°. Valaisin soveltuu kalusteisiin sekä syvennyksiin, joissa valo saa avautua heti koko valaistavalle alueelle. Valaisimella saat myös hyvän yleisvalaistuksen tilaan, jossa tarpeena on tasainen valaistus. Wide-sarjaan on mahdollisuus lisätä 1-2 kpl ledejä myös muista highline sarjoista. 
  • 6 x 3W Led + liitosjohdot, vakiovirtalähde 350mA IP20
  • Värilämpötila 4000K
  • Valon avautumiskulma 120 astetta
  • IP44
  • Sarjaankytkentä
  • Valovirta n. 100 lm / led
  • CRI 90
Himmennettävissä highline dim (snro: 41 069 32) liitäntälaitteella.