SAAS INSTRUMENTTI - highline kehys - Square neliösovite KU

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline kehys - Square neliösovite KU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - kulta

  • Pituus - 25 mm

  • Leveys - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025690001

Sähkönumero

4128022

Toimittajan tuotenumero

10000653

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnityskehys

Materiaali:

alumiini

Väri:

kulta

Pituus:

25 mm

Leveys:

25 mm

Korkeus:

2 mm

Halkaisija:

25 mm

highline square

saas square
saas square on highline pakettien asennuskalusteeseen asennettava lisäosa, jolla saadaan valaisimen ilmettä muutettua pyöreästä kauluksesta neliönmalliseksi. Neliöosan lisääminen käy helposti laittamalla osa kalusteen kaulaosaan ennen asennusta. Square-osaa on saatavilla kaikissa neljässä värissä: alumiini, musta, kulta, valkoinen.
  • Rakenne: 8 kpl neliökaulus, 15mm asennusosalle
  • Väri: Kulta
  • Asennus: Pinta-asennus, lediholkin ja asennuspinnan väliin