SAAS INSTRUMENTTI - highline kehys - Square neliösovite VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys 
- Materiaali - alumiini 
- Väri - valkoinen 
- Pituus - 25 mm 
- Leveys - 25 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025690100
Sähkönumero
4128023
Toimittajan tuotenumero
852172
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Korkeus:
2 mm
Halkaisija:
25 mm
highline square 
saas square
saas square on saas spottien asennuskalusteeseen asennettava lisäosa, jolla saadaan valaisimen ilmettä muutettua pyöreästä kauluksesta neliönmalliseksi. Neliöosan lisääminen käy helposti laittamalla osa kalusteen kaulaosaan ennen asennusta. Square-osaa on saatavilla kaikissa neljässä värissä: alumiini, musta, kulta, valkoinen.
 
saas square
saas square on saas spottien asennuskalusteeseen asennettava lisäosa, jolla saadaan valaisimen ilmettä muutettua pyöreästä kauluksesta neliönmalliseksi. Neliöosan lisääminen käy helposti laittamalla osa kalusteen kaulaosaan ennen asennusta. Square-osaa on saatavilla kaikissa neljässä värissä: alumiini, musta, kulta, valkoinen.
- Rakenne: 8 kpl neliökaulus, 15mm asennusosalle
- Väri: Valkoinen
- Asennus: Pinta-asennus, lediholkin ja asennuspinnan väliin


