SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-jäähdytysprofiili - strip rail 16x16 kulma B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 16 mm
Sisältää kytkentäsarjan - ei
Itsestään liimautuva - ei
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524000994
Sähkönumero
4128151
Toimittajan tuotenumero
10000632
Tukkuerä
1
Leveys:
16 mm
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Halkaisija:
0 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2500 m
saas strip rail 16x16
Alumiininen kulmaprofiili.
Profiili suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, toimien samalla jäähdytyspintana ledvalonauhoille.
Profiilin opaalisuojalista tasoittaa ledvalopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Pakkaus sisältää 4 kpl kiinnikkeitä sekä 4 kpl päätyjä.
Koko: 16x16mm kulmaprofiili
Profiilin sisämitta: 8mm
Pituus: 2,5m
Sävy: Musta