SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-jäähdytysprofiili - strip rail 16x16 kulma W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 2500 mm
Leveys - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524000987
Sähkönumero
4128150
Toimittajan tuotenumero
10000631
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
2500 mm
Leveys:
16 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
16 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
highline strip rail 16x16K | Valkoinen / 16x16x2500mm / opaali / 4 xkiinnike / 4 x pääty
saas strip rail 16x16
Alumiininen kulmaprofiili.
Profiili suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, toimien samalla jäähdytyspintana ledvalonauhoille.
Profiilin opaalisuojalista tasoittaa ledvalopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Pakkaus sisältää 4 kpl kiinnikkeitä sekä 4 kpl päätyjä.
Koko: 16x16mm kulmaprofiili
Profiilin sisämitta: 8mm
Pituus: 2,5m
Sävy: Valkoinen
saas strip rail 16x16
Alumiininen kulmaprofiili.
Profiili suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, toimien samalla jäähdytyspintana ledvalonauhoille.
Profiilin opaalisuojalista tasoittaa ledvalopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Pakkaus sisältää 4 kpl kiinnikkeitä sekä 4 kpl päätyjä.
Koko: 16x16mm kulmaprofiili
Profiilin sisämitta: 8mm
Pituus: 2,5m
Sävy: Valkoinen


