SAAS INSTRUMENTTI - highline LED johtosarja - highline wire 12.5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 8
Väri - muu
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025680507
Sähkönumero
4106903
Toimittajan tuotenumero
10000648
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
8
Väri:
muu
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
highline wire
saas wire
Johtosarja saas ledsarjoille liittimin.
saas loop 10 (10 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 63
saas loop 30 (30 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 64
saas wire
Johtosarja saas ledsarjoille liittimin.
- kokonaispituus: 9,5m
- liittimien välijohto: 1 m
- liitäntälaitteelta esimmäiselle ledille: 2,5 m
- liittimien lukumäärä: 8 kpl
- oikosulkulenkkien lukumäärä: 2 kpl
saas loop 10 (10 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 63
saas loop 30 (30 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 64


