SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-nauha - STRIP PRO DYNAMIC 2.7K -6K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...6000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 96 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524000567
Sähkönumero
4131416
Toimittajan tuotenumero
10000567
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...6000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
96 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1300 lm
Teho per metri:
19.2 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
muu
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
2 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
3
IFTTT-tuki:
ei
Halkaisija:
8 mm
Pienin taivutussäde:
20 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
saas strip pro dynamic 2700K - 6000K
Lednauha ammattilaiskäyttöön viiden metrin rullassa, värilämpötilan säädöllä. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 50mm välein. highline strip power D 75W 24V voidaan ohjata Dalilla tai painonappiohjauksella
Tehonkulutus n. 96W / 5m.
- Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä
- Mitat: Leveys 8mm, korkeus noin 2,5mm
- Väri: 2700K - 6000K
- Teho: 19,2 W/m
- Jännite: 24V
- Valon avautumiskulma: 120°
- Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline strip rail profiilit)
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP20