SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-nauha - strip pro maxi 4K 24V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 128 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524000543
Sähkönumero
4128172
Toimittajan tuotenumero
10000559
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
128 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
40000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
669 lm
Teho per metri:
6.4 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
60
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
0 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
0
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
2 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Halkaisija:
10 mm
Pienin taivutussäde:
20 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
20000 m
saas strip pro maxi 4000K
Lednauha ammattilaiskäyttöön kahdenkymmenen metrin rullassa. Lednauha on katkaistavissa 100 mm välein. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta
Tehonkulutus n. 128W / 20m.
- Rakenne: 20m lednauhaa , liitosjodot, 24V
- Mitat: Leveys 12mm, korkeus noin 6mm
- Väri: 4000K
- Teho: 6,4 W/m
- Jännite: 24V
- Valon avautumiskulma: 120°
- Valovirta: n. 450 lm / m
- Asennus: Tarra-asennus pintaan
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP20