SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-nauha - strip pro maxi P 3K 24V

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-nauha - strip pro maxi P 3K 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 192 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000529

Sähkönumero

4128173

Toimittajan tuotenumero

10000557

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

192 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

40000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

960 lm

Teho per metri:

9.6 W

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

0 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

0

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Halkaisija:

12 mm

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kokonaispituus:

20000 m

highline strip pro P maxi 20m 9.6W 24V IP20 3K

saas strip pro maxi P 3000K
Lednauha ammattilaiskäyttöön kahdenkymmenen metrin rullassa. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 100 mm välein. 

Tehonkulutus n. 192W / 20m.

  • Rakenne: 20m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot
  • Mitat: Leveys 8mm, korkeus noin 2,5mm
  • Väri: 3000K
  • Teho: 9,6 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: n. 1360 lm / m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail 41 069 05, 41 280 33)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP20