SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 07x09 pinta B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 7 mm
Halkaisija - 0 mm
Kokonaispituus - 2500 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524001045
Sähkönumero
4128147
Toimittajan tuotenumero
10000644
Tukkuerä
1
Leveys:
7 mm
Halkaisija:
0 mm
Kokonaispituus:
2500 m
highline strip rail 07x09 | Musta / 07x09x2500mm / opaali / 4 x kiinnike/ 4 x pääty
saas strip rail 08x09
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Pieni ja erittäin siro alumiiniprofiili ledvalonauhoille highline strip pro mini 4128102 ja 4128103.
Profiiliin kuuluu opaalisuojalista, joka suojaa nauhan roiskevedeltä ja pölyltä sekä tasoittaa valopisteet yhtenäiseksi tasaiseksi valopinnaksi.
Profiili sisältää 4 kpl päätyjä ja 4 kpl U-kiinnikkeitä.
Mitat: 8 x 9 mm
Pituus: 2,5m
Profiilin sisämitta: 5mm
Väri: Musta
saas strip rail 08x09
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Pieni ja erittäin siro alumiiniprofiili ledvalonauhoille highline strip pro mini 4128102 ja 4128103.
Profiiliin kuuluu opaalisuojalista, joka suojaa nauhan roiskevedeltä ja pölyltä sekä tasoittaa valopisteet yhtenäiseksi tasaiseksi valopinnaksi.
Profiili sisältää 4 kpl päätyjä ja 4 kpl U-kiinnikkeitä.
Mitat: 8 x 9 mm
Pituus: 2,5m
Profiilin sisämitta: 5mm
Väri: Musta