SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 07x09 pinta W

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 7 mm

  • Sisältää kytkentäsarjan - ei

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

  • Sisältää päätyosan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041281469

Sähkönumero

4128146

Toimittajan tuotenumero

10000643

Tukkuerä

0

Leveys:

7 mm

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Halkaisija:

0 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

2500 m

highline strip rail 07x09

saas strip rail 08x09
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.

Pieni ja erittäin siro alumiiniprofiili ledvalonauhoille highline strip pro mini 4128102 ja 4128103.
Profiiliin kuuluu opaalisuojalista, joka suojaa nauhan roiskevedeltä ja pölyltä sekä tasoittaa valopisteet yhtenäiseksi tasaiseksi valopinnaksi.

Profiili sisältää 4 kpl päätyjä ja 4 kpl U-kiinnikkeitä.

Mitat: 8 x 9 mm
Profiilin sisämitta: 5mm
Pituus: 2,5m
Väri: Valkoinen