SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 08x12 uppo AL

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 08x12 uppo AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 8 mm

  • Halkaisija - 0 mm

  • Kokonaispituus - 2500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001083

Sähkönumero

4128161

Toimittajan tuotenumero

10000642

Tukkuerä

1

Leveys:

8 mm

Halkaisija:

0 mm

Kokonaispituus:

2500 m

highline strip rail 08x12 | 08x12x2500mm / ALU / opaali / 4 x kiinnike /4 x pääty

saas strip rail 08x12
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.

Pieni ja erittäin siro alumiiniprofiili ledvalonauhoille saas strip pro mini 4128102 ja 4128103.
Profiiliin kuuluu opaalisuojalista, joka suojaa nauhan roiskevedeltä ja pölyltä sekä tasoittaa valopisteet yhtenäiseksi tasaiseksi valopinnaksi.

Profiili sisältää 4 kpl päätyjä ja 4 kpl U-kiinnikkeitä.

Mitat: 8 x 12 mm
Pituus: 2,5m
Profiilin sisiämitta: 5mm
Sävy: Alumiini