SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 08x12 uppo W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 8 mm
Halkaisija - 0 mm
Kokonaispituus - 2500 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524001106
Sähkönumero
4128162
Toimittajan tuotenumero
10000640
Tukkuerä
1
Leveys:
8 mm
Halkaisija:
0 mm
Kokonaispituus:
2500 m
highline strip rail 08x12 | Valkoinen / 08x12x2500mm / opaali / 4 xkiinnike / 4 x pääty
saas strip rail 08x12
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.
Pieni ja erittäin siro alumiiniprofiili ledvalonauhoille highline strip pro mini 4128102 ja 4128103.
Profiiliin kuuluu opaalisuojalista, joka suojaa nauhan roiskevedeltä ja pölyltä sekä tasoittaa valopisteet yhtenäiseksi tasaiseksi valopinnaksi.
Profiili sisältää 4 kpl päätyjä ja 4 kpl U-kiinnikkeitä.
Mitat: 8 x 12 mm
Pituus: 2,5m
Profiilin sisämitta: 5mm
Sävy: Valkoinen
saas strip rail 08x12
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.
Pieni ja erittäin siro alumiiniprofiili ledvalonauhoille highline strip pro mini 4128102 ja 4128103.
Profiiliin kuuluu opaalisuojalista, joka suojaa nauhan roiskevedeltä ja pölyltä sekä tasoittaa valopisteet yhtenäiseksi tasaiseksi valopinnaksi.
Profiili sisältää 4 kpl päätyjä ja 4 kpl U-kiinnikkeitä.
Mitat: 8 x 12 mm
Pituus: 2,5m
Profiilin sisämitta: 5mm
Sävy: Valkoinen