SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 16x07 W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 16 mm
Halkaisija - 0 mm
Kokonaispituus - 2500 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524000949
Sähkönumero
4128165
Toimittajan tuotenumero
10000637
Tukkuerä
1
Leveys:
16 mm
Halkaisija:
0 mm
Kokonaispituus:
2500 m
highline strip rail 16x07 | Valkoinen / 16x07x2500mm / opaali / 4 xkiinnike / 4 x pääty
saas strip rail 16x07
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Profiili sisältää opaalisuojakuvun, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi. Suojakupu on malliltaan korkea, joka valaisee myös sivuille.
Profiili toimii yleisvalaistuksena erinomaisesti, luoden kauniin valopinnan tilaan tai luoden yleellisen yksityiskohdan seinälle.
Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka jäävät piiloon profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Mitat: 16 x 07 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 10.7mm
Sävy: Valkoinen
saas strip rail 16x07
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Profiili sisältää opaalisuojakuvun, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi. Suojakupu on malliltaan korkea, joka valaisee myös sivuille.
Profiili toimii yleisvalaistuksena erinomaisesti, luoden kauniin valopinnan tilaan tai luoden yleellisen yksityiskohdan seinälle.
Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka jäävät piiloon profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Mitat: 16 x 07 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 10.7mm
Sävy: Valkoinen