SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 25x13 uppo W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 25 mm
Halkaisija - 0 mm
Kokonaispituus - 2500 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524000963
Sähkönumero
4128148
Toimittajan tuotenumero
10000622
Tukkuerä
1
Leveys:
25 mm
Halkaisija:
0 mm
Kokonaispituus:
2500 m
highline strip rail 25x13 | Valkoinen / 25x13x2500mm / opaali / 4 xkiinnike / 4 x pääty
saas strip rail 25(16)x13
Uppo-asennettava alumiiniprofiili. Upotusleveys 16mm.
Profiilissa opaalisuojalista, joka suojaa nauhan roiskevedletä sekä pöylyltä, tasoittaen samalla valopisteet yhtenäiseksi kauniiksi valopinnaksi.
Profiili toimii myös jäähdytyspintana ledvalonauhoille.
Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnitysjousia sekä 4 kpl päätyjä.
Koko: 25 / 16 x 13mm
Pituus: 2,5m
Profiilin sisämitta: 12.4mm
Sävy: Valkoinen
saas strip rail 25(16)x13
Uppo-asennettava alumiiniprofiili. Upotusleveys 16mm.
Profiilissa opaalisuojalista, joka suojaa nauhan roiskevedletä sekä pöylyltä, tasoittaen samalla valopisteet yhtenäiseksi kauniiksi valopinnaksi.
Profiili toimii myös jäähdytyspintana ledvalonauhoille.
Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnitysjousia sekä 4 kpl päätyjä.
Koko: 25 / 16 x 13mm
Pituus: 2,5m
Profiilin sisämitta: 12.4mm
Sävy: Valkoinen