SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 35x35 pinta B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 35 mm
Sisältää kytkentäsarjan - ei
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Sisältää päätyosan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025698151
Sähkönumero
4128153
Toimittajan tuotenumero
10000617
Tukkuerä
1
Leveys:
35 mm
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Halkaisija:
0 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2500 m
saas strip rail 35x35
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Profiiliin on asennettavissa 2 kpl ledvalonauhoja vierekkäin.
Profiilin opaalisuojalista suojaa ledvalonauha roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Mukana tulee myös 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka piiloutuvat profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Sopii erinoimaisesti roikkuvaksi valaisimeksi työpöydän ylle tai neuvottelutilaan. highline hang (41 280 65) vaijerikiinnike löytyy lisävarusteena, jolla ripustus onnistuu helposti.
Profiilin voi sijoittaa myös pinta-asenteisena kattoon yleisvalaisimeksi tai esim. peilivaloksi peilin molemmin puolin.
Mitat: 35 x 35 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisiämitta: 31mm
Sävy: Musta




