SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 35x35 pinta W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Leveys - 35 mm
Korkeus/syvyys - 35 mm
Sisältää päätyosan - kyllä
Halkaisija - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524001007
Sähkönumero
4128152
Toimittajan tuotenumero
10000613
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Leveys:
35 mm
Korkeus/syvyys:
35 mm
Sisältää päätyosan:
kyllä
Halkaisija:
0 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kokonaispituus:
2500 m
highline strip rail 35x35 | Valkoinen / 35x35x2500mm / opaali / 4 xkiinnike / 4 x pääty
saas strip rail 35x35
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Profiiliin on asennettavissa 2 kpl ledvalonauhoja vierekkäin.
Profiilin opaalisuojalista suojaa ledvalonauha roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Mukana tulee myös 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka piiloutuvat profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Sopii erinoimaisesti roikkuvaksi valaisimeksi työpöydän ylle tai neuvottelutilaan. highline hang (41 280 65) vaijerikiinnike löytyy lisävarusteena, jolla ripustus onnistuu helposti.
Profiilin voi sijoittaa myös pinta-asenteisena kattoon yleisvalaisimeksi tai esim. peilivaloksi peilin molemmin puolin.
Mitat: 35 x 35 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 31mm
Sävy: Valkoinen
saas strip rail 35x35
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Profiiliin on asennettavissa 2 kpl ledvalonauhoja vierekkäin.
Profiilin opaalisuojalista suojaa ledvalonauha roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Mukana tulee myös 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka piiloutuvat profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Sopii erinoimaisesti roikkuvaksi valaisimeksi työpöydän ylle tai neuvottelutilaan. highline hang (41 280 65) vaijerikiinnike löytyy lisävarusteena, jolla ripustus onnistuu helposti.
Profiilin voi sijoittaa myös pinta-asenteisena kattoon yleisvalaisimeksi tai esim. peilivaloksi peilin molemmin puolin.
Mitat: 35 x 35 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 31mm
Sävy: Valkoinen