SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 35x35 uppo B

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - strip rail 35x35 uppo B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 49 mm

  • Halkaisija - 0 mm

  • Kokonaispituus - 2500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001205

Sähkönumero

4128160

Toimittajan tuotenumero

10000615

Tukkuerä

1

Leveys:

49 mm

Halkaisija:

0 mm

Kokonaispituus:

2500 m

highline strip rail 49x32 | Musta / 49x32x2500mm / opaali / 4 x kiinnike/ 4 x pääty

saas strip rail 35x35
Uppo-asennettava alumiiniprofiili.

Profiiliin on asennettavissa 2 kpl ledvalonauhoja vierekkäin.
Profiilin opaalisuojalista suojaa ledvalonauha roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Mukana tulee myös 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka piiloutuvat profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.

Profiili sopii erinoimaiseti upotettavaksi kattopintaan yleisvalaistukseksi.

Mitat: 49/35 x 35 mm
Pituus: 2,5 m
Profiilin sisämitta: 31mm
Sävy: Musta