SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - STRIP RAIL U 20 x 14 W 1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 20 mm
Halkaisija - 0 mm
Kokonaispituus - 1000 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025698854
Sähkönumero
4128167
Toimittajan tuotenumero
10000625
Tukkuerä
0
Leveys:
20 mm
Halkaisija:
0 mm
Kokonaispituus:
1000 m
highline striprail
saas striprail
saas striprail on lednauhalle soveltuva 1 metrin pituinen U-profiili, mitoiltaan 20x14mm.
Profiilin mukana paketissa on päädyt, U-kiinnikkeet sekä suojalistan opaali. Profiilin korkeus on mitoitettu peittämään lednauhan valopisteet.
Profiilin alumiinirakenteessa olemme huomioineet jäähdytystehon riittävyyden myös highline strip pro P ja highline strip pro SP lednauhoille. Profiileja voidaan asentaa peräkkäin.
Käyttämällä saas bracket U-kiinnikettä liitoskohdassa, saadaan huomaamaton ja tyylikäs lopputulos. Profiilia lyhennettäessä, päätykappale kiinnittyy helposti ruuveilla paikoilleen.
saas striprail
saas striprail on lednauhalle soveltuva 1 metrin pituinen U-profiili, mitoiltaan 20x14mm.
Profiilin mukana paketissa on päädyt, U-kiinnikkeet sekä suojalistan opaali. Profiilin korkeus on mitoitettu peittämään lednauhan valopisteet.
Profiilin alumiinirakenteessa olemme huomioineet jäähdytystehon riittävyyden myös highline strip pro P ja highline strip pro SP lednauhoille. Profiileja voidaan asentaa peräkkäin.
Käyttämällä saas bracket U-kiinnikettä liitoskohdassa, saadaan huomaamaton ja tyylikäs lopputulos. Profiilia lyhennettäessä, päätykappale kiinnittyy helposti ruuveilla paikoilleen.
- Rakenne: 1m alumiininen U-profiili 20x14 mm, päätykappaleet 2kpl U-kiinnikkeitä sekä opaali suojalista
- Väri: Valkoinen
- Valon avautumiskulma: 100°
- Asennus: Ruuvit tai saas bracket (41 069 07)
- Kotelointiluokka: IP44



