SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-profiili - STRIP RAIL U 20x14 2M B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Sisältää päätyosan - kyllä
IFTTT-tuki - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524000932
Sähkönumero
4128145
Toimittajan tuotenumero
10000620
Tukkuerä
1
Leveys:
20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Halkaisija:
0 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
2500 m
highline striprail 2m
saas strip rail
saas striprail on lednauhalle soveltuva 2 metrin pituinen U-profiili, mitoiltaan 20x14mm. Profiilin mukana paketissa on päädyt, U-kiinnikkeet sekä opaalisuojalista. Profiilin korkeus on mitoitettu peittämään lednauhan valopisteet. Profiilin alumiinirakenteessa olemme huomioineet jäähdytystehon riittävyyden myös saas strip pro P A++ ja saas strip pro SP A++ sekä saas superior lednauhoille. Profiileja voidaan asentaa peräkkäin ja käyttämällä highline bracket U-kiinnikettä liitoskohdassa, saadaan huomaamaton ja tyylikäs lopputulos. Profiilia lyhennettäessä, päätykappale kiinnittyy helposti ruuveilla paikoilleen.
saas strip rail
saas striprail on lednauhalle soveltuva 2 metrin pituinen U-profiili, mitoiltaan 20x14mm. Profiilin mukana paketissa on päädyt, U-kiinnikkeet sekä opaalisuojalista. Profiilin korkeus on mitoitettu peittämään lednauhan valopisteet. Profiilin alumiinirakenteessa olemme huomioineet jäähdytystehon riittävyyden myös saas strip pro P A++ ja saas strip pro SP A++ sekä saas superior lednauhoille. Profiileja voidaan asentaa peräkkäin ja käyttämällä highline bracket U-kiinnikettä liitoskohdassa, saadaan huomaamaton ja tyylikäs lopputulos. Profiilia lyhennettäessä, päätykappale kiinnittyy helposti ruuveilla paikoilleen.
- Rakenne: 2m alumiininen U-profiili 20x14 mm, päätykappaleet 4 kpl U-kiinnikkeitä sekä kirkas ja opaali suojalista
- Profiilin sisämitta: 15 mm
- Väri: Musta
- Valon avautumiskulma: 100°
- Asennus: Ruuvit tai highline bracket (41 069 07)
- Kotelointiluokka: IP44




