SAAS INSTRUMENTTI - highline LED-valaisin kehys - highline square neliösovite


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Pituus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Saas Instrumentti
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430025680163
Sähkönumero
4106923
Toimittajan tuotenumero
10000655
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Korkeus:
2 mm
Halkaisija:
25 mm
highline square
saas square
saas square on highline pakettien asennuskalusteeseen asennettava lisäosa, jolla saadaan valaisimen ilmettä muutettua pyöreästä kauluksesta neliönmalliseksi. Neliöosan lisääminen käy helposti laittamalla osa kalusteen kaulaosaan ennen asennusta. Square-osaa on saatavilla kaikissa neljässä värissä: alumiini, musta, kulta, valkoinen.
saas square
saas square on highline pakettien asennuskalusteeseen asennettava lisäosa, jolla saadaan valaisimen ilmettä muutettua pyöreästä kauluksesta neliönmalliseksi. Neliöosan lisääminen käy helposti laittamalla osa kalusteen kaulaosaan ennen asennusta. Square-osaa on saatavilla kaikissa neljässä värissä: alumiini, musta, kulta, valkoinen.
- Rakenne: 8 kpl neliökaulus, 15mm asennusosalle
- Väri: Alumiini
- Asennus: Pinta-asennus, lediholkin ja asennuspinnan väliin