SAAS INSTRUMENTTI - highline saunavalaisin - sauna+lisäo teholed 1x3W 4K MU

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025686004

Sähkönumero

4106954

Toimittajan tuotenumero

10000457

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Nimellisjännitealue:

3...3.6 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

25 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

ei ole

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

18 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys DMX:

kyllä

Ulkohalkaisija:

18 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

22.5 mm

Korkeus/syvyys:

18 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

3...3 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

15 mm

Himmennys potentiometri:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Upotushalkaisija:

15 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Rakenteellinen upotussyvyys:

25 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

67...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

100...0 lm

highline sauna+ teholed 1x3W 4000K,asennuskaluste musta

saas sauna+
saas sauna+ valaisin on tarkoitettu kattoon tai lauteeseen valaisemaan saunaa. Huom! ei sovellu kiukaan päälle (katso highline hot one). Lämmönkesto on +125 astetta.  Voit määritellä kuinka monta valaisinta saunaan haluat laittaa oma kokoamaasi sarjaan. Saunaan löytyy myös sisustuksellisempi puuvalaisin highline glow joita voit yhdistää sauna+ sarjan valaisimen kanssa. highline sauna+ on myös lisäledi highline spot (snro: 41 069 50) valaisinsarjaan.

Soveltuvat liitäntälaitteet:
highline driver (40 190 02)              3-12 kpl led
highline driver one led (41 280 49)    1 kpl led
highline dim (41 069 32)                  3-12 kpl led
highline maxi dim (41 280 45)         3-16 kpl led