SAAS INSTRUMENTTI - highline Sisustusvalaisin - POWER FOCUS 4K AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 6 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025697055
Sähkönumero
4128130
Toimittajan tuotenumero
10000528
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
6 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
85 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
30 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys DMX:
kyllä
Ulkohalkaisija:
30 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
0 mm
Korkeus/syvyys:
30 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
6...6 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
0 mm
Himmennys potentiometri:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Upotushalkaisija:
0 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä valonjako:
portaaton
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
83...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
500...0 lm
Power Focus 4000K AL
Kohdevalaisimessa on säädettävä valokeila 20-50 astetta.
Valaisimen nokassa voi pyörittämällä säätää keilaa helposti asennuksen jälkeen.



