SAAS INSTRUMENTTI - highline Sisustusvalaisin - POWER FOCUS 4K B

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025697154

Sähkönumero

4128133

Toimittajan tuotenumero

10000527

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

85 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

30 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys DMX:

kyllä

Ulkohalkaisija:

30 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

0 mm

Korkeus/syvyys:

30 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

0 mm

Himmennys potentiometri:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Upotushalkaisija:

0 mm

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä valonjako:

portaittain

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

83...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

500...0 lm

highline power focus

Power Focus 4000K MU

Suunnattava kohdevalaisin. Valaimen nokassa on kierrettävä valokeilan säätö 20-50 astetta välillä.