SAAS INSTRUMENTTI - highline Sisustusvalaisin - SPOT+ 1X3W 2.7K MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 3 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025701752
Sähkönumero
4128181
Toimittajan tuotenumero
10000454
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
3 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Nimellisjännitealue:
3...3.6 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
25 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
18 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys DMX:
kyllä
Ulkohalkaisija:
18 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
22.5 mm
Korkeus/syvyys:
18 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
muu
Soveltuu lampputeholle:
3...3 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
15 mm
Himmennys potentiometri:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Upotushalkaisija:
15 mm
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Rakenteellinen upotussyvyys:
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä valonjako:
portaittain
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
67...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
100...0 lm
SPOT+ 1X3W 2,7K MU
Kylpytiloihin, terasseille ja sisätilojen valaistukseen sopiva pienikokoinen valaisin. Seinäpinnan lähelle asennettaessa valaistus heijastuu pinnan kautta tilaan. Kolmen valaisimen ryhmänä valosta muodostuu tehokas sisustuksellisesti kaunis valaisin. Avautumiskulma on säädettävissä välillä 40-60°.
Soveltuvat liitäntälaitteet:
saas driver (40 190 02) 4-8 kpl led
saas driver one led (41 281 18) 1-2 kpl led
saas dim (41 069 32) 1-12 kpl led
saas maxi dim (41 280 45) 1-16 kpl led



