SAAS INSTRUMENTTI - highline sisustusvalaisin - step teholed 6x3W 4K 350mA VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025688008
Sähkönumero
4106995
Toimittajan tuotenumero
10000688
Tukkuerä
5
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Nimellisjännitealue:
3.6...21.6 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
22.5 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Leveys:
18 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
350...350 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
18 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
6
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen/epäsymmetrinen
Upotuspituus:
22.5 mm
Korkeus/syvyys:
18 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
3...3 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
15 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Upotushalkaisija:
15 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Rakenteellinen upotussyvyys:
25 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
67...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
100...0 lm
saas step
saas step-valaisimen ”luomi” estää valon häikäisyn kulkijaan portaissa antaen valoa askelmalle. Valaisin on pieni, mutta tehokas. Portaikossa riittää usein valon asentaminen joka toiselle portaalle. Suositeltava asennuskorkeus noin 10-15cm askelmasta. Step-valaisin toimii myös käytävien ja sisääntulojen valaisussa, sekä huomiovalona yöaikaan.
- 6 x 3W Led + liitosjohdot, vakiovirtalähde 350mA IP20
- Värilämpötila 4000K
- Valon avautumiskulma vertikaalisesti 25 astetta ja horisontaalisti 45 astetta
- IP44
- Sarjaankytkentä
- Valovirta n. 100 lm / led
- CRI 90




