SAAS INSTRUMENTTI - highline step LED-sarja - step teholed 6x3W,350mA+muun.

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041069197

Sähkönumero

4106919

Toimittajan tuotenumero

10000692

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

DC

Nimellisjännitealue:

3.6...21.6 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

25 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Leveys:

18 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

18 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen/epäsymmetrinen

Upotuspituus:

22.5 mm

Korkeus/syvyys:

18 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

muu

Soveltuu lampputeholle:

3...3 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

15 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Upotushalkaisija:

15 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Rakenteellinen upotussyvyys:

25 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

67...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

100...0 lm

highline step

saas step
saas step-valaisimen ”luomi” estää valon häikäisyn kulkijaan portaissa antaen valoa askelmalle. Valaisin on pieni, mutta tehokas. Portaikossa riittää usein valon asentaminen joka toiselle portaalle. Suositeltava asennuskorkeus noin 15-20cm askelmasta. Step-valaisin toimii myös käytävien ja sisääntulojen valaisussa, sekä huomiovalona yöaikaan. Erinomainen myös epäsuoraan valaistukseen 150 mm irtiseinäpinnasta kattoasennuksessa.
  • 6 x 3W Led + liitosjohdot, vakiovirtalähde 350mA IP20
  • Värilämpötila 3000K
  • Valon avautumiskulma vertikaalisesti 25 astetta ja horisontaalisti 45 astetta
  • IP44
  • Sarjaankytkentä
  • Valovirta n. 100 lm / led
  • CRI 90
Himmennettävissä saas dim (snro: 41 069 32) liitäntälaitteella.