SAAS INSTRUMENTTI - highline striprail kiinnike - striprail kiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja 
- Materiaali - alumiini 
- Väri - alumiini 
- Pituus - 26.5 mm 
- Leveys - 16 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025680750
Sähkönumero
4106907
Toimittajan tuotenumero
10000664
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Pituus:
26.5 mm
Leveys:
16 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
19.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
highline striprail bracket 
saas bracket
saas bracket on U-kiinnike saas striprail profiileille. Paketissa 2 kpl kiinnikkeitä.
saas bracket
saas bracket on U-kiinnike saas striprail profiileille. Paketissa 2 kpl kiinnikkeitä.


