SAAS INSTRUMENTTI - highline vakiovirtalähde - move 12V 350mA muunnin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 2...36 V
Lähtövirta - 350...350 mA
Lähtöteho - 0...25 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025680903
Sähkönumero
4019003
Toimittajan tuotenumero
10000656
Tukkuerä
5
Lähtöjännite:
2...36 V
Lähtövirta:
350...350 mA
Lähtöteho:
0...25 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
31 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
84 mm
Leveys:
34.5 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
koteloitu
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
saas move
12V-24V DC vakiovirtainvertteri 350mA suurteholedeillä (max. 8kpl) varustettuihin highline sarjoihin.
Käyttökohteita esim. veneet ja aurinkopaneelit
- Syöttöjännite: 12-24V
- Virta: 350mA
- Kotelointiluokka: IP65


