SAAS INSTRUMENTTI - highline valonsäädin - highline strip dim 12-24V 200W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Halkaisija - 0 mm
Syvyys - 176 mm
Leveys - 43 mm
Korkeus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025684109
Sähkönumero
2604701
Toimittajan tuotenumero
10000651
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Halkaisija:
0 mm
Syvyys:
176 mm
Leveys:
43 mm
Korkeus:
30 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Himmenninmoduli 12-24V 200W 
saas strip dim
Himmenninmoduli ledvalonauhoille. Moduli sijoitetaan muuntajan ja nauhan väliin. Himmennys toisiopuolelta.
Tasajännitteille 12-24V.
Valojen ohjaus valittavissa dipkytkimellä; 1-10V tai painonappi.
saas strip dim
Himmenninmoduli ledvalonauhoille. Moduli sijoitetaan muuntajan ja nauhan väliin. Himmennys toisiopuolelta.
Tasajännitteille 12-24V.
Valojen ohjaus valittavissa dipkytkimellä; 1-10V tai painonappi.
- Syöttöjännite: 12-24V
 - Maksimikuorma: 12V 144W / 24V 288W
 - Ohjaus: 1-10V tai painonappi
 - Kotelointiluokka: IP20
 


