SAAS INSTRUMENTTI - Johtosarja highline - WIRE 8XL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Johtimien määrä - 8
Väri - muu
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025692302
Sähkönumero
4128060
Toimittajan tuotenumero
10000647
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Johtimien määrä:
8
Väri:
muu
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
johtosarja 16,5m,8 liitintä, 2m välij.
saas wire 8 XL
Johtosarja highline ledsarjoille liittimin.
saas loop 10 (10 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 63
saas loop 30 (30 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 64
saas wire 8 XL
Johtosarja highline ledsarjoille liittimin.
- kokonaispituus: 16,5 m
- liittimien välijohto: 2 m
- liitäntälaitteelta esimmäiselle ledille: 2,5 m
- liittimien lukumäärä: 8 kpl
saas loop 10 (10 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 63
saas loop 30 (30 oikosulkulenkkiä)
Snro: 41 280 64