SAAS INSTRUMENTTI - LED-liitäntälaite highline - DRIVER LED 350MA/9W/DIM/IP20/R

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - LED-liitäntälaite highline - DRIVER LED 350MA/9W/DIM/IP20/R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 0...29 V

  • Lähtövirta - 350...350 mA

  • Lähtöteho - 0...9 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040190137

Sähkönumero

4019013

Toimittajan tuotenumero

10000549

Tukkuerä

10

Lähtöjännite:

0...29 V

Lähtövirta:

350...350 mA

Lähtöteho:

0...9 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

22 mm

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Pituus:

52 mm

Leveys:

56 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Halkaisija:

55 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

highline dim R

highline driver 350 mA 9W DIM
Vakiovirtalähde, mahtuu kojerasiaan.
  • Syöttöjännite: 350 mA
  • Teho: 9W (1-8 led)
  • Himmennys: 1-10V tai painonappi
  • Kytkentä: Sarjaankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP20