SAAS INSTRUMENTTI - LED-liitäntälaite highline - DRIVER LED 700mA/30W/38V/IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 38...38 V
Lähtövirta - 700...700 mA
Lähtöteho - 30...30 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025693408
Sähkönumero
4019011
Toimittajan tuotenumero
10000544
Tukkuerä
5
Lähtöjännite:
38...38 V
Lähtövirta:
700...700 mA
Lähtöteho:
30...30 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
25 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
75 mm
Leveys:
70 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
75 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
highline driver 700 mA 30W
Vakiovirtalähde
- Syöttöjännite: 700 mA
- Teho: 30W (6-12 Led) min.15W
- Himmennys: Ei
- Kytkentä: Sarjaankytkentä
- Kotelointiluokka: IP20



