SAAS INSTRUMENTTI - LED-liitäntälaite highline - DRIVER LED 700mA/9W/IP20/R


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 0...29 V
Lähtövirta - 700...700 mA
Lähtöteho - 9...9 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025693453
Sähkönumero
4019012
Toimittajan tuotenumero
10000545
Tukkuerä
5
Lähtöjännite:
0...29 V
Lähtövirta:
700...700 mA
Lähtöteho:
9...9 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
22 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
55 mm
Leveys:
55 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
55 mm
highline driver 700 mA 9W
Vakiovirtalähde, mahtuu kojerasiaan
- Syöttöjännite: 700mA
- Teho: 9W (2-5 led) min. 5,2W
- Himmennys: Ei
- Kytkentä: Sarjaankytkentä
- Kotelointiluokka: IP20