SAAS INSTRUMENTTI - LED-liitäntälaite highline - STRIP POWER 150W/12V/IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...12 V
Lähtövirta - 0...0 mA
Lähtöteho - 150...150 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STRIP POWER
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430025695259
Sähkönumero
4019018
Toimittajan tuotenumero
10000603
Tukkuerä
0
Lähtöjännite:
12...12 V
Lähtövirta:
0...0 mA
Lähtöteho:
150...150 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
45 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
217 mm
Leveys:
71 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
0 mm
strip power 150W12V
strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan teholednauhoille joissa on 12V jännite.
Haluttaessa käyttää himmennystä tehokkaampien nauhojen ja virtalähteiden kanssa, se on toteutettavissa strip dim lisäosalla (26 047 01).
- Syöttöjännite: 12V
- Teho: 150W
- Himmennys: highline strip dim (26 047 01) -lisäosalla toisiopuolelta
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP65


