SAAS INSTRUMENTTI - LED-liitäntälaite highline - STRIP POWER 18W/12V/IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...12 V
Lähtövirta - 0...0 mA
Lähtöteho - 18...18 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STRIP POWER
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430025693255
Sähkönumero
4019008
Toimittajan tuotenumero
853022
Tukkuerä
5
Lähtöjännite:
12...12 V
Lähtövirta:
0...0 mA
Lähtöteho:
18...18 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
25 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
162 mm
Leveys:
37 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
0 mm
strip power 18W 12V
strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan lednauhoille.
- Syöttöjännite: 12V
- Teho: 18W
- Himmennys: Ei
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP65



