SAAS INSTRUMENTTI - LED-liitäntälaite highline - STRIP POWER 36W/24V/DIM/IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtövirta - 0...0 mA
Lähtöteho - 36...36 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STRIP POWER
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438524001717
Sähkönumero
4019014
Toimittajan tuotenumero
10000595
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtövirta:
0...0 mA
Lähtöteho:
36...36 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Korkeus:
30 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
175 mm
Leveys:
44 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
strip power 36W 24V
strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan lednauhoille.
- Syöttöjännite: 24V
- Teho: 36W
- Himmennys: Triac & Painonappi
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP20




