SAAS INSTRUMENTTI - LED-liitäntälaite - strip power 96W 24V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STRIP POWER
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438524001861
Sähkönumero
4019026
Toimittajan tuotenumero
10001449
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
35 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
242 mm
Leveys:
69 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
strip power 96W 24V
strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan teholednauhoille joissa on 24V jännite . Haluttaessa käyttää himmennystä tehokkaampien nauhojen ja virtalähteiden kanssa, se on toteutettavissa
strip dim lisäosalla (26 047 01) tai strip dim dali (4019021)
Syöttöjännite: 24V
Teho: 96W
Himmennys: strip dim (26 047 01) -lisäosalla toisiopuolelta
Kytkentä: Rinnankytkentä Kotelointiluokka: IP65