SAAS INSTRUMENTTI - LED-moduuli - LANGATON MODULI Dynamic

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - LED-moduuli - LANGATON MODULI Dynamic

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Käyttöjännite - 12...24 V

  • Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver) - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000802

Sähkönumero

4019044

Toimittajan tuotenumero

10001921

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Käyttöjännite:

12...24 V

Erillinen käyttölaite tarpeellinen (driver):

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu yleisvalaistukseen:

ei

Soveltuu liikennevaloihin:

ei

Soveltuu muuttuviin liikennemerkkeihin:

ei

Soveltuu raideliikenteeseen:

ei

Soveltuu informaatiotauluihin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

WIRELESS MODULE DYNAMIC 288W 24V 4CH

Vastaanotin Dynamic ledvalonauhojen ohjaukseen ja himmennykseen.
4 kanavaa
24V 288W 3A / kanava
HUOM! Vaatii toimiakseen 24V virtalähteen.
Vaatii kauko-ohjaimen (4019047), yhdellä kauko-ohjaimella voi ohjata 9 modulia.